Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN, D=8, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1564.18
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1564.18
EAN/GTIN:
     4059245507092
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Spannstifte ohne DIN
Spannstifte ohne Norm
Werkstoff:
Edelstahl.
Ausführung:
gehärtet.
Bestellbeispiel:
K1564.16
Hinweis:
Farbe kann aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen.
Betätigungsweise:
Spannbolzen in das Gewinde drehen und anziehen. Siehe Montagezeichnung.
Zubehör:
Positionieraufnahme rund K1740.
Positionieraufnahme Flansch K1741.
Zeichnungshinweis:
1) Platte
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,003
SW=Schlüsselweite:
7
L=Länge:
5,8
H=Höhe:
8,7
H1:
0,5
D=Durchmesser:
8
D1:
9
M:
M05X0,8
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannbolzen
PL Edelstahl:
true
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: spannstifte ohne norm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 3,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,20*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,55*
€ 6,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.