Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTRING HYGIENIC DESIGN, D=9, G=M06, POM GF30 BLAU RAL5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1649.106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1649.106
EAN/GTIN:
     4059245522170
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Der Dichtring aus Thermoplast im Hygienic DESIGN wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit der Sechskantschraube K1647 oder Sechskantmutter K1648 entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt.
Die Dichtringe werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Werkstoff:
EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Ausführung:
RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Bestellbeispiel:
K1649.108
Hinweis:
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.
Temperaturbereich:
-20° bis +100°C (POM).
Vorteile:
Lebensmittelkonformer Werkstoff.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Auf Anfrage:
Sonderausführungen.
Achtung:
Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Lieferumfang:
Dichtring.
Zubehör:
Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring K1647.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring K1648.
Gewindeausführung:
M4 - M16.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,001
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
D=Innendurchmesser:
9
H=Höhe:
2,5
D2=Durchmesser:
15,74
D1=Durchmesser:
14
Farbe Grundkörper:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 1:
Hygienic Design
Material Grundkörper:
POM GF30
Benennung:
Dichtring
Produkttyp:
Ring
PL Edelstahl:
false
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
Verpackungsart:
Schüttgut
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 0,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,21*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 0,93*
€ 1,51*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.