Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSCHRAUBZYLINDER HYDRAULISCH DOPPELT WIRKEND, DK=40, HUB=25, GEBOHRTE KANÄLE S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1860.402513061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1860.402513061
EAN/GTIN:
     4059245656776
Suchbegriffe:
Einschraubzylinder
einschraubzylinder
Mit den Einschraubzylindern mit doppelt wirkender Funktion sind taktgebundene, lineare Hübe möglich. Beide Hubrichtungen sind bei den doppelt wirkenden Einschraubzylindern kraftbetätigt. Die doppelt wirkenden Einschraubzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden. Eingesetzt werden diese Einschraubzylinder häufig in Vorrichtungsplatten sowie Platten für Kunststoff-Spritzgieß-Werkzeuge.
Der integrierte Metallabstreifer verhindert die Beschädigung der Kolbenstangenoberfläche, da die Späne nicht in den Einschraubzylinder eindringen können. Durch den Schutz der Dichtung ist eine Langlebigkeit der Produkte gewährleistet.
Werkstoff:
Gehäuse und Kolben Stahl.
Dichtung NBR.
Ausführung:
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Bestellbeispiel:
K1860.163213061
Hinweis:
Wegen der kompakten Bauweise der Einschraubzylinder, ist im Inneren kein Anschlag für den Rückhub des Kolbens verbaut. Es ist darauf zu achten, dass die vorgegebene Einbautiefe der Einschraubzylinder eingehalten wird, da diese den Bohrungsgrund der Montagebohrung als Anschlag für den Rückhub verwenden.

Es ist darauf zu achten, dass bei der Herstellung der gebohrten Kanäle für die Einschraubzylinder keine Bohrspäne in den Bohrungen zurück bleiben. Diese können die Dichtungen der Einschraubzylinder beschädigen, was zu Leckagen am Produkt führen kann.
Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind.

Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise:
Gebohrte Kanäle.
Montage:
Siehe Einbaukontur.
Auf Anfrage:
Größere Kolbendurchmesser und Hübe.
Zubehör:
- Auflagebolzen K0307.
- Pendelauflagen K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Grippers Sechskant-Form K0386.
Technische Daten:
Max. Betriebsdruck: 500 bar.
Zeichnungshinweis:
1) Einbaukontur
2) Zylinder einfahren
3) alternative Ölzuführung, Zylinder ausfahren
4) Kanten gerundet, maximal R0,5
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1,05
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
H2:
16,5
SW:
22
H3:
30
L:
50
G:
M64x2
H:
78
H1:
68
D:
53
H4:
49
D3:
5,2
D2:
25
G1:
M16x27
H5:
30
H6:
16
H7:
46
Anschlussart:
gebohrte Kanäle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 205,47*
€ 223,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,68*
€ 255,00*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,81*
€ 296,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.