Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 HSS-R-Bohrer 12,0x151 mm (627810000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13830-627810000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627810000
EAN/GTIN:
     4007430068194
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche schwarz
Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
Durchmesser mm
Gesamtlänge:
Gesamtlänge mm
Arbeitslänge:
Arbeitslänge mm
Verkaufseinheit:
Verkaufseinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,28*
€ 16,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 16,37*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,47*
Lager 1498
34
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 15,24*
€ 20,62*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,50*
€ 20,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.