Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13830-627954000 Herst.-Nr.: 627954000 EAN/GTIN: 4007430065742 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8 Oberfläche blank Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk. Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | Durchmesser mm | Gesamtlänge: | Gesamtlänge mm | Arbeitslänge: | Arbeitslänge mm | Verkaufseinheit: | Verkaufseinheit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,02* | € 3,01* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,03* | € 3,03* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,29* | € 3,33* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,31* | € 3,42* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 2,46* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|