Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter, Holz+Metall, Serie "flexible", 100x 0,9 mm, BiM, 4 mm/ 6 TPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13830-628265000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628265000
EAN/GTIN:
     4007430217639
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke. Passend für Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hitachi, Milwaukee, Porter Cable, Skil ...

Weitere Informationen:
Materialeignung:
Materialeignung
Ausführung:
Ausführung
Materialausführung:
Materialausführung
Gesamtlänge:
Gesamtlänge mm
Dicke:
Dicke mm
Zahnteilung:
Zahnteilung
entspricht Bosch Type:
entspricht Bosch Type
Verkaufseinheit:
Verkaufseinheit
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, 5
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 16,91*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,83*
€ 17,00*
6 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,37*
€ 18,22*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 18,47*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 15,07*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.