Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "flexible wood + metal" 100 x 0,9 mm, BiM, 4 mm/ 6 TPI (62826


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET628265000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628265000
EAN/GTIN:
     4007430217639
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Verkaufseinheit:
5
Materialeignung:
Holz / Holz mit Nägel / Holz, Kunststoff / Spanplatten
Dicke:
0.9 mm
entspricht Bosch Type:
S 511 DF
Materialausführung:
BiM
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 16,91*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,83*
€ 17,00*
Lager 214
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,37*
€ 18,22*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 18,47*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 15,07*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.