Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-374157 Herst.-Nr.: 374157 EAN/GTIN: 4020772374150 |
| |
|
| | |
| Flachspanner komplett mit Befestigung. Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe | B: | B | H1: | H1 | L: | L | L1 min.: | L1 min. | L1 max.: | L1 max. | L2: | L2 | Md: | Md Nm | Md 1: | Md 1 Nm | Nut: | Nut | G: | G | F1: | F1 kN | F2: | F2 kN | H min.: | H min. | H max.: | H max. | Gewicht: | Gewicht g | Größe 2: | Größe 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6496-14, 6496, 14 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,29* | € 59,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,19* | € 60,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,34* | € 61,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,56* | € 64,12* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 87,12* | € 107,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|