Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-22-M12x14 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7600-22-M12x14 Kraftspanner
7600-22-M12x14 Kraftspanner
7600-22-M12x14 Kraftspanner
7600-22-M12x14 Kraftspanner
7600-22-M12x14 Kraftspanner
7600-22-M12x14 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     1498-13847-556406
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556406
EAN/GTIN:
     4020772009236
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
m12x14 kraftspanner
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
max. Belastung schwellend dynamisch:
max. Belastung schwellend dynamisch kN
B:
B
B1:
B1
B2:
B2
E1:
E1
E2:
E2
H1:
H1
H2:
H2
M1:
M1
SW1:
SW1
max. Belastung statisch:
max. Belastung statisch kN
Md 1:
Md 1 Nm
M:
M
Nut:
Nut
H:
H
E:
E
L:
L
Gewicht:
Gewicht g
Größe 2:
Größe 2
Weitere Suchbegriffe: 7600-22-m12x14, 7600, 22, m12x14
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,82*
€ 150,07*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,15*
€ 151,54*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 134,42*
€ 161,95*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,79*
€ 164,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,27*
€ 165,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.