Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-22-M12x14 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7600-22-M12x14 Kraftspanner
7600-22-M12x14 Kraftspanner
7600-22-M12x14 Kraftspanner
7600-22-M12x14 Kraftspanner
7600-22-M12x14 Kraftspanner
7600-22-M12x14 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     198-556406
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556406
EAN/GTIN:
     4020772009236
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
m12x14 kraftspanner
Anwendung:
1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenem Anziehdrehmoment Md befestigen.
2. Den Spannarm in die gewünschte Position bringen.
3. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
Hinweis:
- Die max. Belastung kann je nach Aufspannung und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen.
- Um den Verschleiß der Verstellschraube zu verringern, empfehlen wir den Einsatz der AMF Schraubenpaste Nr. 6339. Sie besitzt eine synergetisch wirkende Kombination hochwirksamer Festschmierstoffe, ist wärmebeständig und auswaschfest.
- Verwenden Sie nur den dazugehörigen AMF Befestigungssatz 7600BFS.
- Bei Verwendung des Spannelementes ohne T-Nuten-Mutter DIN 508 muss die Zugfestigkeit der Aufnahmeplatte mindestens 900 N/mm² betragen!
- Größen 30 M16 / 44 M18 und 60 M24 sind nicht für den Einsatz mit Nr. 7600Z geeignet.
Vorteil:
- niedrige Bauhöhe
- hohe Spannkräfte von 22 - 60 kN
- in Höhe und Länge stufenlos verstellbar
- aufgrund der sehr robusten Bauweise ist ein schnelles, unkompliziertes Spannen möglich
- einfache Montage der Elemente
- Einsatz in T-Nuten 12 - 28 mm bzw. Rasterplatten M10, M12, M16, M18, M20, M24
- 2 Druckstückvarianten
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
22
max. Belastung statisch:
22 kN
M:
M12
Nut:
14
H:
5 - 38
E:
19 - 54
L:
65
Gewicht:
700 g
max. Belastung schwellend dynamisch:
17 kN
B:
45
B1:
13
B2:
13
E1:
11
E2:
-
H1:
58
H2:
30
M1:
M12
SW1:
6
Md 1:
50 Nm
Md:
40 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600-22-m12x14, 7600, 22, m12x14
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 123,31*
€ 150,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 150,14*
Lager 198
57
Frei Haus
ab € 134,72*
€ 162,36*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 137,02*
€ 165,46*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,90*
€ 166,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.