Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7630-43-M16x18 Kraftspanner 3-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7630-43-M16x18 Kraftspanner 3-stufig
7630-43-M16x18 Kraftspanner 3-stufig
7630-43-M16x18 Kraftspanner 3-stufig
Artikel-Nr.:
     1498-13847-559881
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559881
EAN/GTIN:
     4020772021047
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
m16x18 kraftspanner
Kraftspanner 3-stufig
Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit 3-stufigem Trägerelement, Spanneinheit und Befestigungssatz 7630BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
B:
B
B1:
B1
B2:
B2
E1:
E1
H1:
H1
H2:
H2
M1:
M1
SW1:
SW1
Md:
Md Nm
Md 1:
Md 1 Nm
max. Belastung statisch:
max. Belastung statisch kN
M:
M
Nut:
Nut
H:
H
E:
E
L:
L
Gewicht:
Gewicht g
Größe 2:
Größe 2
Weitere Suchbegriffe: 7630-43-M16x18
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,94*
€ 256,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,30*
€ 256,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,93*
€ 267,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,02*
€ 279,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,46*
€ 363,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,21*
€ 426,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,46*
€ 386,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.