Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten TK 600/145-0 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-13913-20042688
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212048773
EAN/GTIN:
     4026212048773
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Transport-Stapelkasten Set Nr. 2, Höhe: 145mm, Länge: 400mm, Tiefe: 600mm, Innenmaße: 551mm x 352mm x 133mm, Oberfläche: blau
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,200 kg
Höhe:
145 mm
Länge:
400 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
0 kg
Feldlast:
0 kg
Oberfläche:
Blau
Anzahl Ebenen:
0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 32,97*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,91*
€ 33,22*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,40*
€ 36,76*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 38,36*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.