Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-13913-20079463 Herst.-Nr.: 4026212138719 EAN/GTIN: 4026212138719 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherungsstift, Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,009 kg | Höhe: | 0 mm | Länge: | 0 mm | Fachlast: | 0 kg | Feldlast: | 0 kg | Oberfläche: | Verzinkt | Anzahl Ebenen: | 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 100 |  | € 7,60* | ab € 0,32* | € 0,45* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,39* | € 0,54* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 0,28* | € 0,56* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,59* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 0,34* | € 0,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|