Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIP 100 GR Modul 2000 x 1000 x 400 RAL 7035 kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLIP 100 GR Modul 2000 x 1000 x 400 RAL 7035 kpl.
CLIP 100 GR Modul 2000 x 1000 x 400 RAL 7035 kpl.
Artikel-Nr.:
     1498-13913-20091282
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212238716
EAN/GTIN:
     4026212238716
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Schrankmodul META CLIP 100 Grundfeld, Höhe: 2000mm, Länge: 1000mm, Tiefe: 400mm, Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, Bodenanzahl: 5, inkl. Vollwandseitenrahmen, Rückwand und Volltür (2000mm)
Weitere Informationen:
Gewicht:
76,389 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
800 kg
Oberfläche:
RAL 7035
Anzahl Ebenen:
5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,11*
€ 814,95*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,70*
€ 814,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,13*
€ 835,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,23*
€ 875,34*
Lager 1498
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,08*
€ 947,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,78*
€ 1.127,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,33*
€ 1.127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,73*
€ 1.095,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,95*
€ 1.061,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,08*
€ 1.002,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.