Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankmodul CLIP H2000xB1000xT400mm Grundregal Volltür Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1490495
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20091282
EAN/GTIN:
     4026212238716
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Schrankmodul META CLIP 100 Grundfeld · Höhe: 2000mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 400mm · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau · Bodenanzahl: 5 · inkl. Vollwandseitenrahmen · Rückwand und Volltür (2000mm) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 76,389 kg · Anwendung: Lager · Material: Stahl · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Farbe: lichtgrau, RAL 7035 · Fachbodenart: Stahl · Fachtiefe: 400 mm · Aussteifung: Diagonalaussteifung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Feldlast:
820 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Volltür
Marke:
META
Bauart:
einseitig
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Clip 100 Regal, Regal Clip 100, Grund-Regal, Grundregal, grundregal, Steckregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,16*
€ 799,14*
Lager 4757
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,23*
€ 799,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,74*
€ 830,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,97*
€ 869,60*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,54*
€ 941,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,15*
€ 950,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,44*
€ 941,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,01*
€ 899,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,75*
€ 870,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,23*
€ 848,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.