Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten TK 600/320-0 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-13913-20091494
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212239461
EAN/GTIN:
     4026212239461
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Transport-Stapelkasten Set Nr. 1, Höhe: 320mm, Länge: 400mm, Tiefe: 600mm, Innenmaße: 551mm x 352mm x 305mm, Oberfläche: blau
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,400 kg
Höhe:
320 mm
Länge:
400 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
0 kg
Feldlast:
0 kg
Oberfläche:
Blau
Anzahl Ebenen:
0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,98*
€ 50,33*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,85*
€ 50,60*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,98*
€ 55,28*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,84*
€ 55,38*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.