Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-101070 Herst.-Nr.: 101070 EAN/GTIN: 4000146101070 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Tiefe Stecknuss 6kant 7 mm- Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | D1: | D1 mm | D2: | D2 mm | T: | T mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Ausführung: | Ausführung | Größe Antrieb: | Größe Antrieb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,06* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,60* | € 4,06* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,81* | € 4,09* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,89* | € 4,21* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,76* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|