Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-101099 Herst.-Nr.: 101099 EAN/GTIN: 4000146033142 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Universal-Steckschlüsseleinsatz- Einsetzbar als Steckschlüssel-Einsatz und Eindrehwerkzeug für Haken, Flügelmuttern, TX-, Vierkant- und Ösenschrauben
- Federnd gelagerte, hexagonale Stifte passen sich vielen Außenprofilen an
- Multifunktionale Steckschlüssel-Einsätze
- Passend für metrische und zöllige Schraubenantriebe
- Platz-, zeit- und gewichtssparende Alternative zu herkömmlichen Steckschlüsselsätzen im mobilen Einsatz
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | max. Drehmoment: | max. Drehmoment | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | für Sechskant: | für Sechskant | Art Betätigung: | Art Betätigung | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | D1: | D1 mm | D2: | D2 mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Größe Antrieb: | Größe Antrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Universal-Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,37* | € 16,96* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,83* | € 17,03* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,32* | € 17,08* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,30* | € 17,61* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,66* | € 18,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|