Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-107050 Herst.-Nr.: 107050 EAN/GTIN: 4000146107058 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Verlaengerung L50 mm- Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
- Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | D1: | D1 mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Arretierung Abtrieb: | Arretierung Abtrieb | Größe Abtrieb: | Größe Abtrieb | Größe Antrieb: | Größe Antrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Verlaengerung, L50, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,06* | € 3,21* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,23* | € 3,24* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,28* | € 3,28* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,30* | € 3,34* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,19* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|