Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Verriegelungs Verlaengerung L50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Verriegelungs Verlaengerung L50 mm
1/4 Zoll Verriegelungs Verlaengerung L50 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-107052
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     107052
EAN/GTIN:
     4000146107522
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz
1/4 Zoll Verriegelungs Verlaengerung L50 mm
  • Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen
  • Sicherer Halt des Steckschlüssel-Einsatzes an der Verlängerung durch Verriegelung
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Arretierung Abtrieb:
Arretierung Abtrieb
Größe Abtrieb:
Größe Abtrieb
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Verriegelungs, Verlaengerung L50, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,14*
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 8,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,20*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,85*
€ 8,48*
1 Tag
20
1
€ 6,45*
ab € 6,42*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.