Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Verlaengerung L150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Verlaengerung L150 mm
1/4 Zoll Verlaengerung L150 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-107150
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     107150
EAN/GTIN:
     4000146107157
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz
1/4 Zoll Verlaengerung L150 mm
  • Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
D1:
D1 mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Arretierung Abtrieb:
Arretierung Abtrieb
Größe Abtrieb:
Größe Abtrieb
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Verlaengerung, L150, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,25*
€ 6,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,70*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 6,91*
1
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,99*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.