Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-G mit 6kant-Schaft E 6.3 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-G mit 6kant-Schaft E 6.3 5,0 mm
Spiralbohrer HSS-G mit 6kant-Schaft E 6.3 5,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-133050
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     133050
EAN/GTIN:
     4000146133507
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Spiralbohrer ohne Norm
bohrer bit
Spiralbohrer HSS-G mit 6kant-Schaft E 6.3 5,0 mm
Hochwertiger Metallbohrer, Schaft und Bohrspirale sind aus dem vollen Material gearbeitet, nicht gesteckt!
  • Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4 Zoll] 6-kant Schaft
  • Schnelles Umstecken
  • Zum Bohren von legierten und unlegierten Stahl bis 800 N/mm², dünnwandiges Material, ideal geeignet für Montagearbeiten
Weitere Informationen:
Material:
Material
Nutenform:
Nutenform
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
L1:
L1 mm
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, HSS-G, mit, 6kant-Schaft, E 6.3, 5,0, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 6,10*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,13*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,49*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,65*
1 Tag
47
1
€ 6,45*
ab € 5,66*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.