Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll markierter Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll markierter Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack
1/4 Zoll markierter Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-1702-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1702-10
EAN/GTIN:
     4000146019986
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4 Zoll markierter Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit (phillips), 1/4, Zoll, markierter, Bit, L25, mm, Phillips, Nr, 2 10er, Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,63*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 8,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,69*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,20*
€ 8,97*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 8,39*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.