Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll markierter Bit L25 mm Schlitz 5mm 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll markierter Bit L25 mm Schlitz 5mm 3er Pack
1/4 Zoll markierter Bit L25 mm Schlitz 5mm 3er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-1723-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1723-03
EAN/GTIN:
     4000146172339
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Bit-Satz
1/4 Zoll markierter Bit L25 mm Schlitz 5mm 3er Pack
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: bit schlitz 5mm 25mm, schlitz bit satz, bit schlitz 1/4, 1/4, Zoll, markierter, Bit, L25, mm, Schlitz, 5mm 3er, Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,42*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,44*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,54*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 2,83*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.