Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L50 mm Phillips Nr 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L50 mm Phillips Nr 1
1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L50 mm Phillips Nr 1
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-1751001-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1751001-03
EAN/GTIN:
     4000146015926
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L50 mm Phillips Nr 1
  • Mit Diamantpartikeln besetzte Antriebsspitze minimiert das Herausrutschen des Bits aus der Schraube
  • Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdrucks
  • Kürzere Verschraubungszeiten
  • Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger Verschleiß
  • Sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
  • Zusätzliche Torsionszone leitet Kraftspitzen in den Bit ab - reduziert Schäden am Bit
  • Leicht erkennbar durch weißen Farbring
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, ph torsions-bit, 1/4, Zoll, Bit, Diamantbeschichtet, L50, mm, Phillips Nr, 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 11,78*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,72*
€ 12,73*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.