Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll STAR Bit L25mm PH1 ZrN 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll STAR Bit L25mm PH1 ZrN 10er Pack
1/4 Zoll STAR Bit L25mm PH1 ZrN 10er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-1780001-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1780001-10
EAN/GTIN:
     4000146038123
Suchbegriffe:
1/4
Zoll
STAR
Bit
1/4 Zoll STAR Bit L25mm PH1 ZrN 10er Pack
  • STAR: Sicher - Torsion - Abnutzungsresistent - Rutschfest
  • Sicher – Hohe Bruch- und Arbeitssicherheit
  • Torsion – Ideal für den Einsatz im Schlagschrauber
  • Abnutzungsresistent – Extreme Verschleißfestigkeit durch Kombination von S2-Stahl mit Zirkoniumnitrid-Beschichtung
  • Rutschfest – Die mikrorauhe Oberfläche minimiert den Cam-Out-Effekt
  • STAR Bits sind herkömmlichen Bits in Drehmomentübertragung, Standzeit, Verschleißfestigkeit und Verminderung der Auswurfwirkung um ein Vielfaches überlegen
  • Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdrucks
  • Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger Verschleiß

Inhalt:
10er-Pack mit Aufhänger
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: L25mm, PH1, ZrN 10er, Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 18,79*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 18,94*
Lager 1498
44
1
€ 5,45*
ab € 13,80*
€ 19,49*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,83*
€ 20,53*
4 Tage
44
4
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.