Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-19413 Herst.-Nr.: 19413 EAN/GTIN: 4000146194133 |
| |
|
| | |
| V2 Holzspiralbohrer 13 mm- Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
- Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneider
- Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
- Ideal geeignet für Dübellochbohrungen in Massivholz
- Für Hartfaserplatten, beschichtete Spanplatten, Weich- und Hartholz
Weitere Informationen: | | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Ø: | Ø mm | Schaftdurchmesser: | Schaftdurchmesser mm | L1: | L1 mm | L2: | L2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: V2, 13, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,29* | € 8,18* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,66* | € 8,21* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,14* | € 8,58* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,15* | € 8,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 7,92* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|