Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn V2 Holzspiralbohrer 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn V2 Holzspiralbohrer 13 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 13 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 13 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 13 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 13 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 13 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p420592
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19413
EAN/GTIN:
     4000146194133
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
V2 Holzspiralbohrer 13 mm
  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneider
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
  • Ideal geeignet für Dübellochbohrungen in Massivholz
  • Für Hartfaserplatten, beschichtete Spanplatten, Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13
Werkstoff:
V2-Stahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Projahn
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
151
Arbeitslänge:
96
Schaft:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Projahn, V2, 13, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,30*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,54*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 8,85*
2 Tage
12
1
€ 6,45*
ab € 7,88*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.