Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Zoll Bit Stecknuss Phillips Nr 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/8 Zoll Bit Stecknuss Phillips Nr 4
3/8 Zoll Bit Stecknuss Phillips Nr 4
Artikel-Nr.:
     1498-14562-203004
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     203004
EAN/GTIN:
     4000146203002
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
steckschlüsseleinsatz kreuzschlitz ...
3/8 Zoll Bit Stecknuss Phillips Nr 4
  • Steckschlüssel-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
D1:
D1 mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Nr:
Größe Nr
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz kreuzschlitz, 3/8, Zoll, Bit, Stecknuss, Phillips, Nr, 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,82*
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,91*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 6,96*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,16*
1 Tag
34
1
€ 6,45*
ab € 5,53*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.