Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS DIN 345 10,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-R DIN 345 10,5 mm MK1
Spiralbohrer HSS-R DIN 345 10,5 mm MK1
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-21050
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     21050
EAN/GTIN:
     4000146210505
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS DIN 345 10,5 mm
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Für normale Arbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze und Messing zäh
Weitere Informationen:
Material:
Material
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Größe MK:
Größe MK
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Norm(en):
Norm(en)
Nutenform:
Nutenform
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Verwendung:
Verwendung
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, spiralbohrer din 345 10,5mm, din 345, Spiralbohrer, HSS, DIN, 345, 10,5, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 11,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,74*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,43*
€ 13,11*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,24*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.