Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

1/4 Zoll Bit L150 mm Phillips Nr 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Bit L150 mm Phillips Nr 2
1/4 Zoll Bit L150 mm Phillips Nr 2
Artikel-Nr.:
     1498-14562-2602
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2602
EAN/GTIN:
     4000146026021
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4 Zoll Bit L150 mm Phillips Nr 2
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), 1/4, Zoll, Bit, L150, mm, Phillips, Nr, 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,92*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,96*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,00*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,13*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 3,40*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.