Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 7 mm 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 7 mm 10er Pack
1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 7 mm 10er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-2787-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2787-10
EAN/GTIN:
     4000146278710
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 7 mm 10er Pack
  • Kugelkopf ermöglicht schräges Ansetzen
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 11,10*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,19*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,95*
€ 11,52*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,62*
1 Tag
5
1
€ 6,45*
ab € 10,15*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.