Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 10,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 10,2 mm
Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 10,2 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-29102
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     29102
EAN/GTIN:
     4000146291023
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 10,2 mm
Der Spiralbohrer mit exzellenter Standzeit
  • Durch die TiN-Köpfchenbeschichtung verlängert sich die Standzeit bei gleichen Schnittwerten bzw. können höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung verwendet werden
  • Der Bohrer besitzt alle positiven Eigenschaften eines Bohrers mit kompletter TiN-Beschichtung
  • Bis zu einer vier mal solangen Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Bohrern
  • Für Werkstoffe bis 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Material:
Material
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 projahn, din 338, Spiralbohrer, HSS-TiN, DIN, 338, 10,2, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 13,35*
5
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 13,41*
Lager 1498
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 10,67*
€ 13,52*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 13,56*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.