Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS lang DIN 340 2,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS lang DIN 340 2,4 mm
Spiralbohrer HSS lang DIN 340 2,4 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-310240
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     310240
EAN/GTIN:
     4000146012635
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer HSS lang DIN 340 2,4 mm
Bohrer für tiefe Bohrungen
  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Geeignet für Stahl, Stahlguss, Buntmetalle, Kunststoff und Holz
Weitere Informationen:
Material:
Material
Norm(en):
Norm(en)
Nutenform:
Nutenform
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
130
Frei Haus
ab € 0,4817*
€ 0,6224*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,69*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,69*
10
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,92*
1 Tag
10
10
€ 6,45*
ab € 0,66*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.