Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-3415 Herst.-Nr.: 3415 EAN/GTIN: 4000146034156 |
| |
|
| | |
| GearTech Schluessel 15 mm- Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
- Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
- Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
- Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
- Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
- Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
- Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
Weitere Informationen: | | Material: | Material | max. Drehmoment: | max. Drehmoment | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Verzahnung Knarren: | Verzahnung Knarren | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | B1: | B1 mm | B2: | B2 mm | Ausführung: | Ausführung | A1: | A1 mm | A2: | A2 mm | Geometrie: | Geometrie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,84* | € 13,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,50* | € 13,69* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,96* | € 13,78* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,03* | € 14,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 14,49* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|