Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Bit Adapter fuer 1/4 Zoll Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 mm Bit Adapter fuer 1/4 Zoll Bits
10 mm Bit Adapter fuer 1/4 Zoll Bits
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3694
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3694
EAN/GTIN:
     4000146036945
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
projahn steckschlüsseladapterbit
10 mm Bit Adapter fuer 1/4 Zoll Bits
  • Steckschlüssel-Adapter zur Verwendung von Steckschlüssel-Einsätzen mit GearTech-Schlüsseln
Weitere Informationen:
Material:
Material
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Weitere Suchbegriffe: 10, mm, Bit, Adapter, fuer, 1/4, Zoll, Bits
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,54*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,59*
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,60*
2 Tage
21
1
€ 6,45*
ab € 2,69*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.