1/4 Zoll + 1/2 Zoll PROJAHN professional Steckschlüssel-Koffer 91-teilig- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Ergonomisch optimiertes Kofferdesign – 2-Komponenten-Koffergriff und klar strukturierte Anordnung der Werkzeuge
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Hochwertige, ausdrucksstarke Premium-Optik
- Werkzeuge passgenau eingebettet in Schaumeinlagen mit attraktiver metallischer Oberflächenoptik
- PROJAHN Qualitätsversprechen – 25 Jahre Garantie
- Alle Einzelteile nachbestellbar
- Robuste Umschaltknarre für alle Einsatzbereiche
Inhalt:14 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 3,5 - 14 mm
8 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 6 - 13 mm
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 6,5 mm
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 1 - 2 - 3
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1 - 2 - 3
4 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3 - 6 mm
8 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] T 8 - 30
1 Kardangelenk 6,3 [1/4 Zoll]
2 Verlängerungen 6,3 [1/4 Zoll] 50 - 100 mm
1 Gleitgriff 6,3 [1/4 Zoll]
1 Steckgriff 6,3 [1/4 Zoll]
1 PROFESSIONAL Umschaltknarre 6,3 [1/4 Zoll] 36 Zähne
14 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 10 - 32 mm
4 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 14 - 19 mm
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 12,5 [1/2 Zoll] T50 - 55 - 60
2 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 12,5 [1/2 Zoll] 16 - 21 mm
1 Gleitgriff-Adapter 12,5 [1/2 Zoll] auf 12,5 [1/2 Zoll]
2 Verlängerungen 12,5 [1/2 Zoll] 125 - 250 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 12,5 [1/2 Zoll] auf 8 [5/16 Zoll]
1 Kardangelenk 12,5 [1/2 Zoll]
1 PROFESSIONAL Umschaltknarre 12,5 [1/2 Zoll] 40 Zähne
4 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 8 [5/16 Zoll] 6,5 -12 mm
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 8 [5/16 Zoll] PH 2 - 3 - 4
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 8 [5/16 Zoll] PZ 2 - 3 - 4
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben 8 [5/16 Zoll] T 30 - 45