| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-4008 Herst.-Nr.: 4008 EAN/GTIN: 4000146040089 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Zoll Steckschluessel Satz 23tlg- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- PROJAHN Qualitätsversprechen – 25 Jahre Garantie
- Alle Einzelteile nachbestellbar
Inhalt:9 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 3/16 Zoll - 1/2 Zoll 9 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 3/16 Zoll - 1/2 Zoll 1 U.S. Umschaltknarre 6,3 [1/4 Zoll] 36 Zähne 1 Steckgriff 6,3 [1/4 Zoll] 2 Verlängerungen 6,3 [1/4 Zoll] 2 Zoll - 3 Zoll 1 Kardangelenk 6,3 [1/4 Zoll] Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Teiligkeit: | Teiligkeit | Verzahnung Knarren: | Verzahnung Knarren | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Größe Antrieb: | Größe Antrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, steckschlüsselkoffer projahn, 1/4, Zoll, Steckschluessel, Satz, 23tlg |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,31* | € 74,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,15* | € 75,12* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 59,49* | € 75,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,74* | € 75,85* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,92* | € 76,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|