Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,0 mm
Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-40200
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     40200
EAN/GTIN:
     4000146402009
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,0 mm
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, für dünnwandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen sowie für Montagearbeiten
Weitere Informationen:
Material:
Material
Norm(en):
Norm(en)
Nutenform:
Nutenform
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer (ähnlich DIN 1897), din 1897, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 1897, 2,0, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 0,5017*
€ 0,6625*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,72*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 0,72*
10
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,95*
1 Tag
100
10
€ 6,45*
ab € 0,68*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.