Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-4288 Herst.-Nr.: 4288 EAN/GTIN: 4000146042885 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll XS Mini Bit Ratsche umschaltbar- Hochstabile, langlebige Mini-Bit-Knarre
- Hoch belastbar bis 75 Nm
- Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Schnelles Umschalten durch ergonomische Ein-Hand-Bedienung
- Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
- Rutschhemmender, ergonomischer Handgriff
- Mit Schnellspannfutter und Schnelllöseknopf für ein feste Arretierung des Bits und einfachen Bitwechsel
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | max. Drehmoment: | max. Drehmoment | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Art Betätigung: | Art Betätigung | Verzahnung Knarren: | Verzahnung Knarren | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Abtrieb: | Arretierung Abtrieb | Ausstattung: | Ausstattung | Griff: | Griff | Größe Abtrieb: | Größe Abtrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, XS, Mini, Bit, Ratsche, umschaltbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,19* | € 18,05* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,27* | € 18,11* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,89* | € 18,21* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,17* | € 18,76* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,17* | € 25,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|