Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Kettenzange 45° 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik Kettenzange 45° 130 mm
Elektronik Kettenzange 45° 130 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-4333-120
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4333-120
EAN/GTIN:
     4000146043332
Suchbegriffe:
Elektronik
Kettenzange
45°
130
Elektronik Kettenzange 45° 130 mm
  • Präzisionszange für extrem feines Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
  • Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe
  • 45° Flachrund-Profil für filigrane Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
Material
Beschichtung:
Beschichtung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Ausführung:
Ausführung
Griff:
Griff
Weitere Suchbegriffe: mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 15,61*
1
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 15,66*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,69*
€ 17,76*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 17,78*
2 Tage
36
1
€ 6,45*
ab € 14,69*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.