Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Elektronik Kettenzange 45° 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Elektronik Kettenzange 45° 130 mm
Projahn Elektronik Kettenzange 45° 130 mm
Projahn Elektronik Kettenzange 45° 130 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p423946
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4333-120
EAN/GTIN:
     4000146043332
Suchbegriffe:
Projahn
Elektronik
Kettenzange
45°
Elektronik Kettenzange 45° 130 mm
  • Präzisionszange für extrem feines Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
  • Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe
  • 45° Flachrund-Profil für filigrane Arbeiten
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
130
Oberfläche:
verchromt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
tauchisoliert
Oberflächenausführung:
verchromt
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Typ:
Greifzange
Länge:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Projahn
Griffmaterial:
tauchisoliert
Weitere Suchbegriffe: 130, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 15,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 15,66*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,69*
€ 17,76*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 17,78*
1 Tag
36
1
€ 6,45*
ab € 14,69*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.