Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-Co 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelendbohrer HSS-Co 5,5 mm
Doppelendbohrer HSS-Co 5,5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-451550
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     451550
EAN/GTIN:
     4000146451557
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Doppelendbohrer HSS-Co 5,5 mm
Der Bohrer mit doppeltem Nutzen
  • Kurze Spiralen verhindern ein Verfangen beim Durchstoßen des Bleches
  • Gute Zentrierung durch Kreuzanschliff
  • Perfekt für Bleche, Profile und Hohlnietenlöcher
  • Doppelseitig verwendbar
  • Doppelte Wirtschaftlichkeit
  • Maximale Bruchsicherheit durch kurze Spirale
  • Ideal für Handbohrmaschinen
  • Geeignet für Stahl, Aluminium, Buntmetalle und Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Material
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
L1:
L1 mm
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: HSS-Co, 5,5, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,50*
Lager 1498
52
10
€ 5,45*
ab € 2,66*
€ 3,51*
10
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,69*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,75*
3 Tage
52
20
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.