Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,0 mm
Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-495100
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     495100
EAN/GTIN:
     4000146495100
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS-G 10,0 mm
Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht
  • Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten Einsatz in Ständerbohrmaschinen
  • Reduzierung der Vorschubkraft
  • Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit
  • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend
Weitere Informationen:
Material:
Material
Norm(en):
Norm(en)
Nutenform:
Nutenform
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
3-Flächenanschliff:
3-Flächenanschliff
Schaftdurchmesser:
Schaftdurchmesser mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, mit, abgesetztem Zylinderschaft,, HSS-G, 10,0, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 9,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,42*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,62*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,08*
€ 10,10*
1 Tag
25
1
€ 6,45*
ab € 10,05*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.