Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-5200 Herst.-Nr.: 5200 EAN/GTIN: 4000146052006 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Umschaltknarre 48 Zaehne- Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
- Mit robuster Grobverzahnung (48 Zähne) für höchste Belastungen
- Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
- Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
- Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
- Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
- Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | max. Drehmoment: | max. Drehmoment | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Art Betätigung: | Art Betätigung | Verwendung: | Verwendung | Verzahnung Knarren: | Verzahnung Knarren | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | A: | A mm | B1: | B1 mm | B: | B mm | Arretierung Abtrieb: | Arretierung Abtrieb | Ausstattung: | Ausstattung | A1: | A1 mm | Griff: | Griff | Größe Abtrieb: | Größe Abtrieb | L1: | L1 mm | L2: | L2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,13* | € 27,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,91* | € 28,16* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,73* | € 28,39* | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,71* | € 29,83* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 24,04* | € 31,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|