Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Umschaltknarre 72 Zaehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Umschaltknarre 72 Zaehne
1/4 Zoll Umschaltknarre 72 Zaehne
Artikel-Nr.:
     1498-14562-5205
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5205
EAN/GTIN:
     4000146052051
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
1/4 Zoll Umschaltknarre 72 Zaehne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit Feinverzahnung für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
max. Drehmoment:
max. Drehmoment
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Verzahnung Knarren:
Verzahnung Knarren
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
A:
A mm
B1:
B1 mm
B:
B mm
Arretierung Abtrieb:
Arretierung Abtrieb
Ausstattung:
Ausstattung
A1:
A1 mm
Griff:
Griff
Größe Abtrieb:
Größe Abtrieb
L1:
L1 mm
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/4, feinzahn umschaltknarre, 1/4, Zoll, 72, Zaehne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,95*
€ 28,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 28,69*
Lager 1498
28
1
€ 5,45*
ab € 21,58*
€ 29,52*
3 Tage
28
3
Frei Haus
ab € 21,51*
€ 31,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 33,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.