Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-59120 Herst.-Nr.: 59120 EAN/GTIN: 4000146591208 |
| |
|
| | |
| Glasbohrer 12 mm- Mit Spezial-Hartmetallplatte und Zylinderschaft
- Beste Bohrergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und ausreichender Kühlung mit Wasser, Terpentin, Essig oder Petroleum
- Geeignet für Glas, Fliesen, Flaschen, Keramik, Spiegelglas und Porzellan
- Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
Weitere Informationen: | | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Ø: | Ø mm | L2: | L2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,06* | € 12,22* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,57* | € 12,32* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,87* | € 12,70* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,81* | € 13,16* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,15* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|