Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-38234 Herst.-Nr.: 59120 EAN/GTIN: 4000146591208 |
| |
|
| | |
| Glasbohrer 12 mm- Mit Spezial-Hartmetallplatte und Zylinderschaft
- Beste Bohrergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und ausreichender Kühlung mit Wasser, Terpentin, Essig oder Petroleum
- Geeignet für Glas, Fliesen, Flaschen, Keramik, Spiegelglas und Porzellan
- Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 80 | Durchmesser: | 12 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Bohrhammerfest: | nein | Zentrierspitze: | ja | Hersteller: | Projahn | Schaft: | Zylinderschaft | Ø mm: | 12,0 | L: | 80 | Anwendung: | Glas/Fliesen/Flaschen/Keramik/Spiegelglas/Porzellan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, 12, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,10* | € 12,02* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,61* | € 12,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,83* | € 12,49* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,89* | € 12,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,42* | € 15,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|