Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-60003 Herst.-Nr.: 60003 EAN/GTIN: 4000146600030 |
| |
|
| | |
| Bohrerkassette HSS-R 19tlg 1-10/0,5 mm BASICLeistungsstarker Standardbohrer - Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
- Gute Spanabfuhr
- Hohe Bruchsicherheit
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
Inhalt:19 kurze Spiralbohrer Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Teiligkeit: | Teiligkeit | Verwendung: | Verwendung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, metallbohrersatz, HSS-R, 19tlg, 1-10/0,5, mm BASIC |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,79* | € 12,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,37* | € 12,23* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,89* | € 12,24* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,89* | € 12,34* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,84* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|