Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-60321 Herst.-Nr.: 60321 EAN/GTIN: 4000146603215 |
| |
|
| | |
| Bohrerkassette HSS-Co ATN UF-L 19tlg 1-10/0,5 mmDer Multi-Problemlöser - AlTiN besteht aus Aluminium (Al), Titan (Ti) und Stickstoff (N)
- Die Schicht besitzt eine wesentlich höhere Wärmeisolierung (900°C) und Härte (3300 - 3500 HV) als die TiN-Schicht (550°C/2300 HV)
- Wird hauptsächlich bei hohem Verschleiß und/oder bei hohen Temperaturbelastungen, z. B. bei unzureichender Schmierung oder ohne Kühlung eingesetzt
- Bestens geeignet für tiefe Bohrungen auch mit minimaler Menge an Kühlmittel
- Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Inhalt:19 kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Nutenform: | Nutenform | Beschichtung: | Beschichtung | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel): | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) | Spitzenanschliff: | Spitzenanschliff | Spitzenwinkel: | Spitzenwinkel | Steigung mm: | Steigung mm mm | Teiligkeit: | Teiligkeit | Toleranz: | Toleranz | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | Übrige Konstruktionsmerkmale nach | Verwendung: | Verwendung | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Ausspitzung: | Ausspitzung | Bereich Durchmesser von: | Bereich Durchmesser von mm | Kernanstieg: | Kernanstieg | Kerndicke: | Kerndicke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, metallbohrersatz, HSS-Co, ATN, UF-L, 19tlg 1-10/0,5, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,55* | € 141,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 120,56* | € 147,28* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,03* | € 147,41* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 122,85* | € 149,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,30* | € 149,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|